Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 100mm 90° sülly idomhoz tető GT95511 - VKO 90X60X100 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 100mm 90° sülly idomhoz tető GT95511

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 100 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057629837

Sonepar cikkszám

GT95511

Gyártói cikkszám

VKO 90X60X100 S

Gyártói típuskód

VKO 90X60X100 S

Szög:

90°

Szélesség:

100 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálca 100mm 90° sülly idomhoz tető