Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 100mm 90° sík idomhoz tető GT52378 - VO 90X100 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 100mm 90° sík idomhoz tető GT52378

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057650855

Sonepar cikkszám

GT52378

Gyártói cikkszám

VO 90X100 F

Gyártói típuskód

VO 90X100 F

Szélesség:

100 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

fedélszorító

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 100mm 90° sík idomhoz tető