KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 100mm kereszt-idomfedél GT90149 - VKR 100 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyagminőség - egyéb
Szélesség - 100 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057638013
Sonepar cikkszám
GT90149
Gyártói cikkszám
VKR 100 S
Gyártói típuskód
VKR 100 S
Anyagminőség:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rögzítés módja:
fedélszorító
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Horg kábeltálca 100mm kereszt-idomfedél