Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 100mm T-idomfedél GT82317 - VT 100 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 100mm T-idomfedél GT82317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057630345

Sonepar cikkszám

GT82317

Gyártói cikkszám

VT 100 S

Gyártói típuskód

VT 100 S

Szélesség:

100 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Rögzítés módja:

fedélszorító

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca csatlakozó elem ; Horg kábeltálca 100mm T-idomfedél