KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 100x125mm 0,8 mm 2M GT77125 - NKZI 100X125X0.80 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 125 mm
Magasság - 100 mm
Hosszúság - 2100 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057695719
Sonepar cikkszám
GT77125
Gyártói cikkszám
NKZI 100X125X0.80 F
Gyártói típuskód
NKZI 100x125x0,8 F
Szélesség:
125 mm
Magasság:
100 mm
Hosszúság:
2100 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
0.8 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
12500 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 100x125mm 0,8 mm 2M