KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 100x125mm 1,25 mm 2M GT70505 - NKZI 100X125X1.25 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 125 mm
Magasság - 100 mm
Hosszúság - 2100 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057697515
Sonepar cikkszám
GT70505
Gyártói cikkszám
NKZI 100X125X1.25 S
Gyártói típuskód
NKZI 100x125x1,25 S
Szélesség:
125 mm
Magasság:
100 mm
Hosszúság:
2100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.25 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
12500 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 100x125mm 1,25 mm 2M