KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x150x0.75 S SN199950 - KZI 110x150x0.75 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568941893
Sonepar cikkszám
SN199950
Gyártói cikkszám
KZI 110x150x0.75 S
Gyártói típuskód
KZI 110x150x0.75 S
Szélesség:
150 mm
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
0.75 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
16500 mm2
Horg kábeltálca 110x150x0.75 S