Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x200mm 1,00mm tűzihorg. SN090264 - KZI 110X200X1.00 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x200mm 1,00mm tűzihorg. SN090264

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090264

Gyártói cikkszám

KZI 110X200X1.00 F

Gyártói típuskód

KZI 110X200X1.00 F

Szélesség:

200 mm

Magasság:

110 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

22000 mm2

Kábeltartó rendszerek - Horg kábeltálca 110x200mm 1,00mm tűzihorg.