Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x300mm 90° emelkedő idom SN013418 - SO 90X110X300 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x300mm 90° emelkedő idom SN013418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 300 mm

  • Kialakítás - csuklóív teljes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057662582

Sonepar cikkszám

SN013418

Gyártói cikkszám

SO 90X110X300 F

Gyártói típuskód

SO 90X110X300 F

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

300 mm

Kialakítás:

csuklóív teljes

Anyag:

acél

Íves kivitel:

egyéb

Belső sugár:

135 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Alsó perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 110x300mm 90° emelkedő idom