KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x300mm T leágazóidom SN104885 - T 110X300 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104885
Gyártói cikkszám
T 110X300 S
Gyártói típuskód
T 110X300 S
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Horg kábeltálca 110x300mm T leágazóidom