KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x400mm 1,00mm 3m/db 66m/raklap SN132589 - KZI 110X400X1.00 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568932716
Sonepar cikkszám
SN132589
Gyártói cikkszám
KZI 110X400X1.00 S
Gyártói típuskód
KZI 110X400X1.00 S
Szélesség:
400 mm
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
44000 mm2
Horg kábeltálca 110x400mm 1,00mm 3m/db 66m/raklap