KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x400mm sik idom (könyök) GT86880 - O 90X110X400 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Kialakítás - ív merev
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057636729
Sonepar cikkszám
GT86880
Gyártói cikkszám
O 90X110X400 S
Gyártói típuskód
O 90X110X400 S
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Íves kivitel:
egyéb
Belső sugár:
100 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb