Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x500mm 1,00mm SN195072 - KZI 110X500X1.00 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x500mm 1,00mm SN195072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568942692

Sonepar cikkszám

SN195072

Gyártói cikkszám

KZI 110X500X1.00 S

Gyártói típuskód

KZI 110X500X1.00 S

Szélesség:

500 mm

Magasság:

110 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

55000 mm2

Horg kábeltálca 110x500mm 1,00mm