Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x500mm T leágazóidom SN011626 - T 110X500 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 110x500mm T leágazóidom SN011626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - T-idom vízszintes

  • Kábelcsatorna szélesség - 500 mm

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Belső sugár - 100 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057633704

Sonepar cikkszám

SN011626

Gyártói cikkszám

T 110X500 S

Gyártói típuskód

T 110X500 S

Kialakítás:

T-idom vízszintes

Kábelcsatorna szélesség:

500 mm

Kábeltálca magasság:

110 mm

Belső sugár:

100 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg kábeltálca 110x500mm T leágazóidom