KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 150mm 90° sík idomhoz tető GT66786 - VO 90X150 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057630246
Sonepar cikkszám
GT66786
Gyártói cikkszám
VO 90X150 S
Gyártói típuskód
VO 90X150 S
Szélesség:
150 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 150mm 90° sík idomhoz tető