KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 200mm 90° em. idomhoz tető tüzihorg GT78787 - VSO 90X200 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 200 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057650701
Sonepar cikkszám
GT78787
Gyártói cikkszám
VSO 90X200 F
Gyártói típuskód
VSO 90X200 F
Szög:
90°
Szélesség:
200 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 200mm 90° em. idomhoz tető tüzihorg