Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 200mm 90° sík idomhoz tető GT78783 - VO 90X200 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 200mm 90° sík idomhoz tető GT78783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057650862

Sonepar cikkszám

GT78783

Gyártói cikkszám

VO 90X200 S

Gyártói típuskód

VO 90X200 S

Szélesség:

200 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

fedélszorító

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 200mm 90° sík idomhoz tető