KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 200mm 90° sülly. idomhoz tető GT47171 - VKO 90X60X200 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Szélesség - 200 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057629844
Sonepar cikkszám
GT47171
Gyártói cikkszám
VKO 90X60X200 S
Gyártói típuskód
VKO 90X60X200 S
Szög:
90°
Szélesség:
200 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 200mm 90° sülly. idomhoz tető