KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 200mm T-idomfedél GT47167 - VT 200 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057633346
Sonepar cikkszám
GT47167
Gyártói cikkszám
VT 200 S
Gyártói típuskód
VT 200 S
Szélesség:
200 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rögzítés módja:
fedélszorító
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 200mm T-idomfedél