KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 200mm vízszintes csatl idomhoz tető GT74067 - VOH 200 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057629899
Sonepar cikkszám
GT74067
Gyártói cikkszám
VOH 200 S
Gyártói típuskód
VOH 200 S
Szélesség:
200 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 200mm vízszintes csatl idomhoz tető