Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 2m L-profil SN022439 - L 25X50X1.25 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 2m L-profil SN022439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - L-profil

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057640405

Sonepar cikkszám

SN022439

Gyártói cikkszám

L 25X50X1.25 S

Gyártói típuskód

L 25X50X1.25 S

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

L-profil

Szélesség:

50 mm

Magasság:

25 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.25 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

2 oldal perforált

Nyílás szélesség:

25 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábeltálca 2m L-profil