KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 2m L-profil SN058451 - L 25X1.25 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - L-profil
Szélesség - 25 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058451
Gyártói cikkszám
L 25X1.25 S
Gyártói típuskód
L 25x1.25 S
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
L-profil
Szélesség:
25 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.25 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
2 oldal perforált
Nyílás szélesség:
25 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 2m L-profil