Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 2m Z profil GT73571 - Z 25X1.50 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 2m Z  profil GT73571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - Z-profil

  • Szélesség - 25 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057631557

Sonepar cikkszám

GT73571

Gyártói cikkszám

Z 25X1.50 S

Gyártói típuskód

Z 25X1.50 S

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

Z-profil

Szélesség:

25 mm

Magasság:

25 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Nyílás szélesség:

25 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca 2m Z profil