KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 2m Z profil GT84622 - Z 50X1.50 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - Z-profil
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057631540
Sonepar cikkszám
GT84622
Gyártói cikkszám
Z 50X1.50 S
Gyártói típuskód
Z 50X1.50 S
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
Z-profil
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
25 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálca 2m Z profil