KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 300mm 90° sülly. idomhoz tető SN053645 - VKO 90X60X300 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 300 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057660014
Sonepar cikkszám
SN053645
Gyártói cikkszám
VKO 90X60X300 F
Gyártói típuskód
VKO 90X60X300 F
Szög:
90°
Szélesség:
300 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Horg kábeltálca 300mm 90° sülly. idomhoz tető