KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 300mm 90° em. idomhoz tető SN014031 - VSO 90X300 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Szélesség - 300 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057629554
Sonepar cikkszám
SN014031
Gyártói cikkszám
VSO 90X300 S
Gyártói típuskód
VSO 90X300 S
Szög:
90°
Szélesség:
300 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca 300mm 90° em. idomhoz tető