Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 300mm T-idomfedél GT61301 - VT 300 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 300mm T-idomfedél GT61301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057630369

Sonepar cikkszám

GT61301

Gyártói cikkszám

VT 300 S

Gyártói típuskód

VT 300 S

Szélesség:

300 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Rögzítés módja:

fedélszorító

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 300mm T-idomfedél