KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 300mm vízszintes csatl idomhoz tető GT61303 - VOH 300 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057629905
Sonepar cikkszám
GT61303
Gyártói cikkszám
VOH 300 S
Gyártói típuskód
VOH 300 S
Szélesség:
300 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 300mm vízszintes csatl idomhoz tető