Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x 50mm 0.55mm 3m/szál SN192335 - KZI 35X50X0.55 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x 50mm 0.55mm 3m/szál SN192335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568941817

Sonepar cikkszám

SN192335

Gyártói cikkszám

KZI 35X50X0.55 S

Gyártói típuskód

KZI 35X50X0.55 S

Szélesség:

50 mm

Magasság:

35 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.55 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

1750 mm2

Horg kábeltálca 35x 50mm 0.55mm 3m/szál