KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x 50mm 0,75mm tüzi.horg. 3m/db 972m/raklap GT71286 - KZI 35X50X0.75 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 35 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057696518
Sonepar cikkszám
GT71286
Gyártói cikkszám
KZI 35X50X0.75 F
Gyártói típuskód
KZI 35X50X0.75 F
Szélesség:
50 mm
Magasság:
35 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
0.75 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
1750 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 35x 50mm 0,75mm tüzi.horg.