KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x 50mm 1mm GT71964 - KZI 35X50X1.00 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 35 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057692879
Sonepar cikkszám
GT71964
Gyártói cikkszám
KZI 35X50X1.00 S
Gyártói típuskód
KZI 35X50X1.00 S
Szélesség:
50 mm
Magasság:
35 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 35x 50mm 1mm