KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x 75mm 0,55mm SN198274 - KZI 35X75X0.55 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 75 mm
Magasság - 35 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568942739
Sonepar cikkszám
SN198274
Gyártói cikkszám
KZI 35X75X0.55 S
Gyártói típuskód
KZI 35X75X0.55S
Szélesség:
75 mm
Magasság:
35 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
0.55 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
2630 mm2
Horg kábeltálca 35x 75mm 0,55mm