KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x200mm 0,75mm 3m/db 18m/cs GT44837 - KZI 35X200X0.75 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Magasság - 35 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057689206
Sonepar cikkszám
GT44837
Gyártói cikkszám
KZI 35X200X0.75 S
Gyártói típuskód
KZI 35X200X0.75 S
Szélesség:
200 mm
Magasság:
35 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
0.75 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
7000 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 35x200mm 0,75mm