KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x200mm T leágazóidom SN137605 - T 35X200 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kábeltálca magasság - 35 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057637382
Sonepar cikkszám
SN137605
Gyártói cikkszám
T 35X200 S
Gyártói típuskód
T 35X200 S
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kábeltálca magasság:
35 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Horg kábeltálca 35x200mm T leágazóidom