Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x50mm 90°-os könyök GT53554 - O 90X35X50 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x50mm 90°-os könyök GT53554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 50 mm

  • Kialakítás - ív merev

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057627819

Sonepar cikkszám

GT53554

Gyártói cikkszám

O 90X35X50 S

Gyártói típuskód

O 90X35X50 S

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kábelcsatorna szélesség:

50 mm

Kialakítás:

ív merev

Anyag:

acél

Íves kivitel:

egyéb

Belső sugár:

100 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Anyagvastagság:

0.8 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 35x50mm 90°-os könyök