KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x50mm 90° süllyedő idom fedél SN005742 - VKO 90X35X50 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Szélesség - 50 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057637030
Sonepar cikkszám
SN005742
Gyártói cikkszám
VKO 90X35X50 S
Gyártói típuskód
VKO 90X35X50 S
Szög:
90°
Szélesség:
50 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Horg kábeltálca 35x50mm 90° süllyedő idom fedél