KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x50mm T leágazóidom GT72367 - T 35X50 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Kábeltálca magasság - 35 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057637344
Sonepar cikkszám
GT72367
Gyártói cikkszám
T 35X50 S
Gyártói típuskód
T 35X50 S
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Kábeltálca magasság:
35 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 35x50mm T leágazóidom