KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 35x75mm 90° süllyedő idom fedél SN005743 - VKO 90X35X75 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szélesség - 75 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057637139
Sonepar cikkszám
SN005743
Gyártói cikkszám
VKO 90X35X75 S
Gyártói típuskód
VKO 90X35X75 S
Szög:
90°
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szélesség:
75 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rögzítés módja:
fedélszorító
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Horg kábeltálca 35x75mm 90° süllyedő idom fedél