KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 400mm 90° sík idomhoz tető GT86881 - VO 90X400 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057630260
Sonepar cikkszám
GT86881
Gyártói cikkszám
VO 90X400 S
Gyártói típuskód
VO 90X400 S
Szélesség:
400 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálca 400mm 90° sík idomhoz tető