KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 400mm 90° sülly. idomhoz tető SN013426 - VKO 90X110X400 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 400 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057659858
Sonepar cikkszám
SN013426
Gyártói cikkszám
VKO 90X110X400 F
Gyártói típuskód
VKO 90X110X400 F
Szög:
90°
Szélesség:
400 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca 400mm 90° sülly. idomhoz tető