Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 42x50mm 0,75mm GT62539 - KZI 42X50X0.75 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 42x50mm 0,75mm GT62539

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 42 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057693876

Sonepar cikkszám

GT62539

Gyártói cikkszám

KZI 42X50X0.75 S

Gyártói típuskód

KZI 42X50X0.75 S

Szélesség:

50 mm

Magasság:

42 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.75 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Alsó perforáció:

Igen

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 42x50mm 0,75mm