KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 500mm 90° sík idomhoz tető SN114770 - VO 90x500 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114770
Gyártói cikkszám
VO 90x500 S
Gyártói típuskód
VO 90x500 S
Szélesség:
500 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyagminőség:
egyéb
Horg kábeltálca 500mm 90° sík idomhoz tető