Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 50mm 90° sík idomhoz tető GT58534 - VO 90X50 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 50mm 90° sík idomhoz tető GT58534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057630277

Sonepar cikkszám

GT58534

Gyártói cikkszám

VO 90X50 S

Gyártói típuskód

VO 90X50 S

Szélesség:

50 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

fedélszorító

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca 50mm 90° sík idomhoz tető