Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 50mm 90° sülly idomhoz tető GT58532 - VKO 90X60X50 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 50mm 90° sülly idomhoz tető GT58532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 50 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057637221

Sonepar cikkszám

GT58532

Gyártói cikkszám

VKO 90X60X50 S

Gyártói típuskód

VKO 90X60X50 S

Szög:

90°

Szélesség:

50 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca 50mm 90° sülly idomhoz tető