Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 50x125mm 0,7 mm 2M SN148501 - NKZI 50X125X0.70 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 50x125mm 0,7 mm 2M SN148501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 125 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Hosszúság - 2100 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057691919

Sonepar cikkszám

SN148501

Gyártói cikkszám

NKZI 50X125X0.70 S

Gyártói típuskód

NKZI 50X125X0.70 S

Szélesség:

125 mm

Magasság:

50 mm

Hosszúság:

2100 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.7 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

6250 mm2

Horg kábeltálca 50x125mm 0,7 mm 2M