Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 50x62mm 0,7mm zárt kivitelű GT47445 - NKZIN 50X62X0.70 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 50x62mm 0,7mm zárt kivitelű GT47445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 62 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Hosszúság - 2100 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057691957

Sonepar cikkszám

GT47445

Gyártói cikkszám

NKZIN 50X62X0.70 S

Gyártói típuskód

NKZIN 50X62X0.70 S

Szélesség:

62 mm

Magasság:

50 mm

Hosszúság:

2100 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.7 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

3100 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 50x62mm 0,7mm zárt kivitelű