Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 50x62mm 1,25 mm 3M GT60109 - NKZI 50X62X1.25 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 50x62mm 1,25 mm 3M GT60109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 62 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Hosszúság - 2100 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057697447

Sonepar cikkszám

GT60109

Gyártói cikkszám

NKZI 50X62X1.25 S

Gyártói típuskód

NKZI 50X62X1,25 S

Szélesség:

62 mm

Magasság:

50 mm

Hosszúság:

2100 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.25 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

3100 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 50x62mm 1,25 mm 3M