Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x 75mm 0,75mm tüzihorganyzott SN068167 - KZI 60X75X0.75 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x 75mm 0,75mm tüzihorganyzott SN068167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 75 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068167

Gyártói cikkszám

KZI 60X75X0.75 F

Gyártói típuskód

KZI 60X75X0.75 F

Szélesség:

75 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

0.75 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

4500 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x 75mm 0,75mm tüzihorganyzott