Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x100mm 0,60 mm GT68438 - KZI 60X100X0.60 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x100mm 0,60 mm GT68438

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568941831

Sonepar cikkszám

GT68438

Gyártói cikkszám

KZI 60X100X0.60 S

Gyártói típuskód

KZI 60X100X0.60 S

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.6 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

6000 mm2

Kábeltartó rendszerek ; KOPOS KOLIN ; %Horg kábeltálca 60x100mm 0,55mm