Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x100mm 1,25mm tűzálló 3m/szál SN122976 - KZI 60X100X1.25 POF

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x100mm 1,25mm tűzálló 3m/szál SN122976

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Anyagvastagság - 1.25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057696563

Sonepar cikkszám

SN122976

Gyártói cikkszám

KZI 60X100X1.25 POF

Gyártói típuskód

KZI 60X100X1.25 POF

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Anyagvastagság:

1.25 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

6000 mm2

Horg kábeltálca 60x100mm 1,25mm tűzálló 3m/szál